- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- チャック ストレートのおすすめ人気ランキング
チャック ストレートのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新439件の「チャック ストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャックハンドル」、「ドリルチャック」、「スリムチャック 日研」などの商品も取り扱っております。
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
28
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45
1個のコレットで1mmのチャッキング能力
高剛性・高精度
高バランス
ロックナット端面とコレット端面が面一
クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式)
長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様
サイドロック用
シャンク径公差
h6
アルミホイールに最適
適合
シングルタイヤ
全長(mm)
70
先端径(mm)
12
接続方式
G1/4外ねじ
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)
1.05
寸法L1(mm)
34
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
寸法L(mm)
150
寸法d(Φmm)
2.5~20
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:48。Max:65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シンプルなストレートタイプ。
全長が長いので奥まった場所へのエアーの充填などに最適です。
弁の種類
クローズタイプ
タイプ
片口、グリップ付ロング
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
24
付属品
ナット
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
19.5
寸法d(Φmm)
0.25~6
寸法D3(Φmm)
20
刃具調整量(mm)
Min:21。Max:40
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
付属品
ナット
寸法D3(Φmm)
25
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
シャンク径はメトリックで、20mm・25mm・32mm・40mmの4種類あります。
レンチ・コレットは別売りです。
シャンク真直度(振れ精度):ホルダー先端から300mmの位置で±0.0010mm~0.0030mm。
材質/仕上
SCM415
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプ
クローズ
チャック(mm)
27
接続方式
ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
弁の種類
クローズタイプ
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類
クローズタイプ
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)
28
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
29.5
付属品
ナット
寸法d(Φmm)
1.5~10
寸法D3(Φmm)
32
刃具調整量(mm)
Min:35。Max:45